Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo SD, rol=40m, inwendige diameter 63x8.0

  • ERIKS:12761683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,10/ meterexcl. btw

€ 105,39incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo SD
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.95 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja
Alternatieven

€ 60,58/ meterexcl. btw

€ 73,30incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

15,013 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027