Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 63x8

  • ERIKS:10015849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,58/ meterexcl. btw

€ 73,30incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

15,013 Op voorraad - Verwachte leverdatum 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
2.34 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja