€ 59,61/ meterexcl. btw
€ 72,13incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Petralflo D |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |
€ 54,02/ meterexcl. btw
€ 65,36incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026