Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo SD, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5

  • ERIKS:12761681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,02/ meterexcl. btw

€ 65,36incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo SD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
225 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.5 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja