Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0

  • ERIKS:12761655
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 24/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo D
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
44 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.05 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja
Alternatieven

€ 43,68/ meterexcl. btw

€ 52,85incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/11/2026