Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo SD, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0

  • ERIKS:12761680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,68/ meterexcl. btw

€ 52,85incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo SD
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
44 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.25 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja