€ 83,39/ meterexcl. btw
€ 100,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nutralon SD Plus |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 79.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 360 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.09 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 39,07/ stukexcl. btw
€ 47,27incl. btw
178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 17,78/ stukexcl. btw
€ 21,51incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 96,95/ stukexcl. btw
€ 117,31incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,65/ stukexcl. btw
€ 118,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026