Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 63 in RVS 316 met DIN buitendraad in DN65

  • ERIKS:13704449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,95/ stukexcl. btw

€ 117,31incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN65
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi