Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Multi Yellow |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.38 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 14,32/ meterexcl. btw
€ 17,33incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026