Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nitrogen, rol=40m, inwendige diameter 13x5mm

  • ERIKS:14546476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,32/ meterexcl. btw

€ 17,33incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nitrogen
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
24 bar
Minimum barstdruk
96 bar
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.39 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee