Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Blue, rol=120m, inwendige diameter 16x5

  • ERIKS:12099328
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Blue
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
120 m
Gewicht
0.44 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee