€ 9,47/ meterexcl. btw
€ 11,46incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Multi Blue |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 155 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.506 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |