€ 24,25/ meterexcl. btw
€ 29,34incl. btw
5898 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Inferno+ |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 180 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | Duralast |
Temperatuurbereik | van -40 tot 232 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 449 °F |
Static wire | Nee |
€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
847 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 36,21/ stukexcl. btw
€ 43,81incl. btw
319 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026€ 26,72/ stukexcl. btw
€ 32,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026