€ 21,26/ meterexcl. btw
€ 25,72incl. btw
359,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Inferno+ |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 180 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.55 kg/m |
Materiaal binnenwand | Duralast |
Temperatuurbereik | van -40 tot 232 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 449 °F |
Static wire | Nee |
€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 22,75/ stukexcl. btw
€ 27,53incl. btw
179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/05/2027