€ 70,37/ meterexcl. btw
€ 85,15incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Delidrink SD |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 79.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 195 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.26 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 96,95/ stukexcl. btw
€ 117,31incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,65/ stukexcl. btw
€ 118,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 17,78/ stukexcl. btw
€ 21,51incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 39,07/ stukexcl. btw
€ 47,27incl. btw
178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026