€ 66,34/ meterexcl. btw
€ 80,27incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Delidrink SD Lite |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 8.5 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 70,35/ stukexcl. btw
€ 85,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026€ 31,85/ stukexcl. btw
€ 38,54incl. btw
768 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,36/ stukexcl. btw
€ 12,54incl. btw
153 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 64,33/ stukexcl. btw
€ 77,84incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026