€ 53,07/ meterexcl. btw
€ 64,21incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Delidrink SD Lite |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 8.5 mm |
Buitendiameter | 49 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.14 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |
€ 36,14/ stukexcl. btw
€ 43,73incl. btw
375 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 40,46/ stukexcl. btw
€ 48,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 51,38/ stukexcl. btw
€ 62,17incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026