Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 32 in RVS 316 met DIN wartelmoer in RVS304 DN32

  • ERIKS:13704437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,46/ stukexcl. btw

€ 48,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN32
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi