Eriks
GOODALL

GOODALL Losse moer staal metrisch 24° cone + OR dichting 28L - M36x2

  • ERIKS:13701107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GMV-F-AC-OML01
Norm
ISO8434 / DIN2353-L
Materiaal
Staal
Laseind buitendiameter
28 mm
Laseind dikte
2 mm
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
28L - M36x2.0
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C
Maximale werkdruk
160 bar