Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Losse moer metrisch 24° cone d...
Losse moer metrisch 24° cone dichting
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
1
Laseind buitendiameter [mm]
28
1
Laseind dikte [mm]
2
1
Type aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Losse moer metrisch 24° cone dichting
Product
Norm
Materiaal
Las type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Norm
Materiaal
Las type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Losse moer staal metrisch 24° cone + OR dichting 28L - M36x2
ISO8434 / DIN2353-L
Staal
Enkelzijdige las
€ 42,24
/
stuk
Inloggen