Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDI-M 32 RVS buitendraad BSP 1.1/4''

  • ERIKS:14692730
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDI-M
Code
GDI-M-C-B20
Materiaal
AISI 316L
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar