Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor klemschalen

  • ERIKS:13543325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,34/ stukexcl. btw

€ 342,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 283,34

-

10+

€ 260,49

8.06%

25+

€ 237,64

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi