€ 46,93/ stukexcl. btw
€ 56,79incl. btw
136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,93 | - |
10+ | € 43,15 | 8.06% |
25+ | € 39,36 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Boost |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |