€ 1.640,00/ stukexcl. btw
€ 1.984,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 9040mFO |
Type | 1005 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSPT(R) |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Normering aansluiting | DIN EN 10226 |
Kvs-waarde | 19.5 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 7 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
PMO - maximum werkdruk | 25 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 85 °C |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 85 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal O-ring | EPDM |
Materiaal veerkap | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal filterelement | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Perforatie | 160 µm |
Filter houder | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
DN | DN40 |
G1 | 1.1/2" |
G2 | 2" |
h | 94 mm |
H | 151 mm |
I | 130 mm |
L | 220 mm |
SW1 | 65 mm |
SW2 | 75 mm |
SW3 | 75 mm |
T1 | 50 mm |
Gewicht | 3.9 kg |