Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 931,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 1.248,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 1.640,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 2.354,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 662,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 2.154,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 1.248,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 626,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 765,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 1.896,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 765,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 662,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 2.354,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 718,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 1.896,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 996,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 996,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1005 Serie: 9040 roestvaststaal/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 1.157,00 / stuk