€ 245,50/ stukexcl. btw
€ 297,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 9000mFO |
Type | 1002 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat aansluiting | 1/2" BSPT(R) |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Normering aansluiting | DIN EN 10226 |
Kvs-waarde | 3.4 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 3 tot 12 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 40 °C |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn4Zn2PS |
Materiaal O-ring | EPDM |
Materiaal veerkap | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal filterelement | POM (Polyoxymethyleen) |
Perforatie | 160 µm |
Filter houder | PA (nylon) |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
DN | DN15 |
G1 | 1/2" |
G2 | 3/4" |
h | 58 mm |
H | 89 mm |
I | 80 mm |
L | 136 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 46 mm |
SW3 | 46 mm |
T1 | 37 mm |
Gewicht | 0.8 kg |