Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 674,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 211,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 189,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 257,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 333,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 1.032,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 384,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 804,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 245,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 1.032,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 333,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 282,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 1.006,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 1.006,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 477,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 477,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 245,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1002 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 282,50 / stuk