€ 477,00/ stukexcl. btw
€ 577,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 9000mFO |
Type | 1002 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat aansluiting | 1.1/4" BSPT(R) |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Normering aansluiting | DIN EN 10226 |
Kvs-waarde | 10.5 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 3 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 40 °C |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn4Zn2PS |
Materiaal O-ring | EPDM |
Materiaal veerkap | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal filterelement | POM (Polyoxymethyleen) |
Perforatie | 160 µm |
Filter houder | PA (nylon) |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
DN | DN32 |
G1 | 1.1/4" |
G2 | 1.1/2" |
h | 64 mm |
H | 111 mm |
I | 105 mm |
L | 191 mm |
SW1 | 52 mm |
SW2 | 66 mm |
SW3 | 65 mm |
T1 | 50 mm |
Gewicht | 1.9 kg |