Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 317 PP EPDM PN10 Flens 75mm DN65

  • ERIKS:10053177
Image 1
Membraanafsluiter type 317, PP-H met PP vaste flens, metrisch
  • Vanwege het compacte ontwerp en de afmetingen tot DN150 is het membraanventiel type 317 universeel toepasbaar.De optie voor een vergrendelbaar handwiel biedt bovendien een belangrijke en zinvolle functie voor alle operationele gebieden van de membraanafsluiters. Voor geautomatiseerde installaties zijn de afsluiters ook leverbaar met pneumatische DIASTAR aandrijving.
  • uitvoering:
  • DN15-65 met overschuifflenzen
  • materiaal: PP-H
  • gecombineerd dichtvlak: vlak/gegroefd.
  • inbouwlengte volgens EN 558-1
  • met PP vaste flens DN80-150.
  • aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10
  • DN80-150 met vaste flenzen
    Optioneel
  • vergrendelbaar handwiel
  • Afdichting: PTFE met EPDM steunmembraan.
Opslaan in lijst

€ 704,25/ stukexcl. btw

€ 852,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
317
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handwiel
Met standaanwijzer
Ja