Membraanafsluiter Serie: 317 PP Flens PN10
Membraanafsluiter type 317, PP-H met PP vaste flens, metrisch
- Vanwege het compacte ontwerp en de afmetingen tot DN150 is het membraanventiel type 317 universeel toepasbaar.De optie voor een vergrendelbaar handwiel biedt bovendien een belangrijke en zinvolle functie voor alle operationele gebieden van de membraanafsluiters. Voor geautomatiseerde installaties zijn de afsluiters ook leverbaar met pneumatische DIASTAR aandrijving.
- uitvoering:
- DN15-65 met overschuifflenzen
- materiaal: PP-H
- gecombineerd dichtvlak: vlak/gegroefd.
- inbouwlengte volgens EN 558-1
- met PP vaste flens DN80-150.
- aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10
- DN80-150 met vaste flenzen
Optioneel - vergrendelbaar handwiel
- Afdichting: PTFE met EPDM steunmembraan.