Eriks
GF

GF Kogelkraan Serie: 231 PP-H/PTFE/EPDM PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12576692
Image 1
Kogelkranen type 230, 231, 232, 233, 234, 235 zijn gebaseerd kogelkraan type 546 (d16 DN10 - d63 DN50) met pneumatische aandrijving PA11 (DN10 - DN25), PA21 (DN32 - DN50), PA30 - PA45 (DN65 - DN100).

Uitvoering: materiaal: PP-H, steltijd 90°<) 1-2 s, aandrijving PA11 voor DN10/15-50, PA21 voor DN32-50, PA35 voor DN65, PA40 voor DN80 en PA45 voor DN100, radiaal in- en uitbouwbaargeïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter.

Optioneel: individuele configuratie van de afsluiter.
Opslaan in lijst

€ 1.136,70/ stukexcl. btw

€ 1.375,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
231
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
200 mm
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM