Kogelkranen type 230, 231, 232, 233, 234, 235 zijn gebaseerd kogelkraan type 546 (d16 DN10 - d63 DN50) met pneumatische aandrijving PA11 (DN10 - DN25), PA21 (DN32 - DN50), PA30 - PA45 (DN65 - DN100).
Uitvoering: materiaal: PP-H, steltijd 90°<) 1-2 s, aandrijving PA11 voor DN10/15-50, PA21 voor DN32-50, PA35 voor DN65, PA40 voor DN80 en PA45 voor DN100, radiaal in- en uitbouwbaargeïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter.
Optioneel: individuele configuratie van de afsluiter.