€ 310,00/ stukexcl. btw
€ 375,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN6 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 315 mm |
Aantal boutgaten | 12 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 36 mm |
Kleur | Grijs |