
| Product | Druktrap flens | Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN200 225mm | PN10 | DN200 | 225 | € 174,40/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN150 160mm | PN10 | DN150 | 160 | € 74,00/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN6 DN300 315mm | PN6 | DN300 | 315 | € 310,00/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN50 63mm | PN10 | DN50 | 63 | € 27,28/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN125 140mm | PN10 | DN125 | 140 | € 70,88/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN65 75mm | PN10 | DN65 | 75 | € 35,68/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN80 90mm | PN10 | DN80 | 90 | € 39,60/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN32 40mm | PN10 | DN32 | 40 | € 24,24/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN15 20mm | PN10 | DN15 | 20 | € 16,88/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN20 25mm | PN10 | DN20 | 25 | € 18,40/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN100 110mm | PN10 | DN100 | 110 | € 46,00/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN25 32mm | PN10 | DN25 | 32 | € 21,60/stuk | |
| Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN40 50mm | PN10 | DN40 | 50 | € 26,64/stuk |