Eriks
GF

GF Blindflens Serie: 700 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:11263880
Image 1
Blindflens, PVC-U metrisch, dichtvlak gegroefd
  • Flensverbindingen kunnen over het algemeen worden gebruikt voor een verwisselbare aansluiting van kunststof leidingen en voor overgangen tussen kunststof fittingen en apparatuur (afsluiters, pompen). GF Piping Systems biedt een groot aantal flenzen voor uw verbindingen.
  • uitvoering:
  • gecombineerde flens, aansluitmaten volgens DIN 2501 PN 10 en ANSI B 16.5
  • d63 tot d160: gecombineerd dichtvlak (gegroefd en vlak).
  • d20 - d110: boutgat als langgat uitgevoerd
  • D250: aansluitingsdimensie: ISO 2536.
  • AL = aantal gaten
  • flensboring PN10.
Opslaan in lijst

€ 26,64/ stukexcl. btw

€ 32,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Groeven
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Steekcirkel
105 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
17 mm
Kleur
Grijs