€ 46,00/ stukexcl. btw
€ 55,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Steekcirkel | 186 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 24 mm |
Dikte flens | 24 mm |
Kleur | Grijs |