Eriks
GESIPA

GESIPA Schaar-blindklinkapparaatt SN 2 slag 10,5mm

  • ERIKS:23429533
  • Fabrikant:5013656120027
Image 1
Schaar-blindklinktang SN 2

Uitvoering: van hoogwaardig gegoten aluminium en voorzien van een gesloten behuizing. Door het effectieve hendelsamenstel met 4-voudige schaarconstructie is de benodigde handkracht sterk verminderd. Levering in kunststof koffer.

Toepassing: voor blindklinknagels van 3 tot 6,4 mm Ø van alle materialen, G-Bulb blindklinknagels tot 4,8 mm Ø.

Leveringsomvang: blindklinknagelgrereedschap SN 2, 5 mondstukken 17/24, 17/29, 17/32, 17/40, 17/45.

Mondstuk toewijzing:
Klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium, PG-aluminium PG-staal; 17/24
4; aluminium Cu; 17/24
4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium, PG-alu; 17/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 17/29
5 en 4,8; aluminium, PG-aluminium; 17/29
5 en 4,8; staal, aluminium; 17/32
5 en 4,8; rvs, Stinox, PG-staal; 17/36
6; aluminium; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu, PG-alu; 17/40
6,4; staal, alu; 17/45
Opslaan in lijst

€ 332,39/ stukexcl. btw

€ 402,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Hand
Lengte
310 mm