Uitvoering:Uit hoogwaardig aluminium persgietwerk en met gesloten behuizing, die dient voor stabiliteit en als bescherming tegen vuil. Het apparaat is uitgerust met een verzinkt schaarsysteem uit zeer vast staal. De smalle behuizing maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Door de effectieve hefboomregeling met 4-voudige glijsteen-opslag wordt de benodigde handkracht sterk gereduceerd. Daarnaast beschikt het apparaat over een klinknagelspil opvangbak en een handvriendelijke handgreep.
Toepassing: Voor alle materialen van Ø 3,0 tot 6,4 mm.
Leveringsomvang: Schaarklinktang SN 2, 5 mondstukken voor Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm en 6,4 mm, 1 montagesleutel.
Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; mondstuk
3 u. 3,2; alu, Cu, staal, edelstaal, Stinox, alu, PG-alu, PG-staal; 17/24
4; alu, Cu; 17/24
4; staal, CAP-alu, CAP-Cu, alu, PG-alu; 17/27
4; edelstaal, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8; CAP-alu, CAP-Cu; 17/29
5 u. 4,8; alu, PG-alu; 17/29
5 u. 4,8; staal, alu; 17/32
5 u. 4,8; edelstaahl, Stinox, PG-staal; 17/36
6; alu; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu, PG-alu; 17/40
6,4; staal, alu; 17/45