Hefboom-blindklinktang HN 2
Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk en door de constructie optimaal beschermd tegen vervuiling. De tandsegment-overbrenging met handig geplaatste hefboom vermindert de krachtsinspanning en voorkomt afscheuren. Meermaals aanpassen ook aan het werkstuk probleemloos mogelijk. De scharnierbout is torsiebestendig gemonteerd en met een interne axiaal-beveiliging uitgevoerd. Met afneembare restdoorn-opvangreservoir.
Toepassing: voor blindklinknagels van Ø 3 tot 6,4 mm van alle materialen, behalve PolyGrip®-blindklinknagels van Ø 6,4 mm van roestvrij staal en G-bulb-blindklinknagels.
Leveringsomvang: blindklinktang HN2, 5 mondstukken 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 en opvangreservoir.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 16/24
4; aluminium Cu; 16/24
4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium/aluminium PG-alu; 16/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 16/29
4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 16/29
4,8 en 5; aluminium PG-alu; 16/29
4,8 en 5; staal, aluminium/alu; 16/32
4,8 en 5; rvs, Stinox, PG-staal; 16/36
6; aluminium; 16/36
6; staal; 16/40
6,4; aluminium PG-alu; 16/40
6,4; staal, aluminium/alu; 16/45