Uitvoering:Uit hoogwaardig aluminium persgietwerk en met gesloten behuizing, die dient voor stabiliteit en als bescherming tegen vuil. Door de tandsegmentoverbrenging met effectieve hefboomregeling voor het plaatsen van blindklinknagels wordt de benodigde kracht bij veelvuldig gebruik gereduceerd en een demping van het geluid bewerkstelligd. De scharnierbout is torsiebestendig gemonteerd en met een interne axiaal-beveiliging uitgerust. Daarnaast beschikt de handklinktang over een clip-on en draaibare klinknagelspil opvangbak en een handvriendelijke handgreep.
Toepassing: voor alle materialen van Ø 3,0 tot 6,4 mm, behalve PolyGrip® blindklinknagels mit Ø 6,4 mm uit edelstaal.
Leveringsomvang: Handklinkapparaat HN 2, 5 mondstukken 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45, 1 montagesleutel
mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; mondstuk
3 u. 3,2; alu, Cu, staal, edelstaal, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-staal; 16/24
4; alu, Cu; 16/24
4; staal, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu; 16/27
4; edelstaal, Stinox, PG-staal; 16/29
4,8; CAP-alu, CAP-Cu; 16/29
4,8 u. 5; alu, PG-alu; 16/29
4,8 u. 5; staal, alu/alu; 16/32
4,8 u. 5; edelstaal, Stinox, PG-staal; 16/36
6; alu; 16/36
6; staal; 16/40
6,4; alu, PG-alu; 16/40
6,4; staal, alu/alu; 16/45