Eriks
GESIPA

GESIPA Handklinktang NTS slag 8mm

  • ERIKS:23429530
  • Fabrikant:5013656030012
Image 1
Blindklinktang NTS

Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met gesmede tangbenen van staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Daartoe heeft de blindklinktang handgemaakte stulpgrepen, een openingsveer, voor automatische uitworp en optimale eenhandsbediening evenals een bevestigingsklem.

Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal.

Leveringsomvang: blindklinktang NTS, 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32, montagesleutel.

Mondstuk toewijzing:
Klinknagel-Ø: 2,4; materiaal: Alu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3,2; materialen: CAP-aluminium CAP-Cu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3 en 3,2; materialen: aluminium Cu, staal, rvs, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; materialen: aluminium cu; mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; materialen: staal, CAP-aluminium CAP-cu, aluminium/aluminium PG-alu; mondstuk: 10/27
Klinknagel-Ø: 4; materialen: rvs, Stinox, PG-staal; mondstuk: 10/29
Klinknagel-Ø: 4,8; materialen: CAP-aluminium CAP-Cu; mondstuk: 10/29
Klinknagel-Ø: 4,8 en 5; materialen: aluminium PG-alu; mondstuk: 10/32
Opslaan in lijst

€ 60,73/ stukexcl. btw

€ 73,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Hand
Lengte
275 mm