Eriks
GESIPA

Handklinktang NTS type 9305

Uitvoering:Uit hoogwaardig-persgietwerk met gesmede tangbenen uit staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Daartoe beschikt de hand klinkhamer over handgemaakte stulpgrepen, een openingsveer, voor automatische uitworp en optimale eenhandsbediening en ook over een montagebeugel.

Toepassing: Voor aluminium tot Ø 5 mm. en staal en edelstaal tot Ø 4 mm.

Omvang van de levering: Hand-klinktang NTS, 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32.

Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø: 2,4; materiaal: Alu; mondstuk: 10/18
klinknagel-Ø: 3,2; materialen: CAP-Alu, CAP-Cu; mondstuk: 10/18
klinknagel-Ø: 3 en 3,2; materialen: Alu, Cu, Staal, Edelstaal, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,   PG-Stahl; mondstuk: 10/24
klinknagel-Ø: 4; materialen: Alu, Cu; mondstuk: 10/24
klinknagel-Ø: 4; materialen: Staal, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; mondstuk: 10/27
klinknagel-Ø: 4; materialen: edelstaal, Stinox, PG-Staal; mondstuk: 10/29
klinknagel-Ø: 4,8; materialen: CAP-Alu, CAP-Cu; mondstuk: 10/29
klinknagel-Ø: 4,8 en 5; materialen: Alu, PG-Alu; mondstuk: 10/32
Image 1
  • 1
1 of Handklinktang NTS type 9305
ProductBedieningBeschikbaarPrijsexcl. btw