Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinktang Flipper slag 16,2mm

  • ERIKS:23429531
  • Fabrikant:4007081010009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinktang Flipper®

Uitvoering: van aluminium persgietwerk met tangbenen van hoogwaardig staal. De noodzakelijke handkracht wordt bij een meervoudige bediening met 40% gereduceerd. De scharnierpen is tegen verdraaien beveiligd en gelagerd. Met verende pin voor de automatische uitworp van de trekpen, opvangreservoir en openingsveer.

Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal.

Leveringsomvang: blindklinktang Flipper®, 3 mondstukken 10/18, 10/24, 10/29, montagesleutel.

Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; aluminium; 10/18
3,2; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 10/24
4; aluminium Cu; 10/24
4; staal, CAP-aluminium CAP-Cu, aluminium/aluminium PG-alu; 10/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 10/29
4,8; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/29
4,8 en 5; aluminium PG-alu; 10/32
Opslaan in lijst

€ 107,94/ stukexcl. btw

€ 130,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Hand
Lengte
212 mm