Eriks
GESIPA

Handklinktang Flipper type 9306

Uitvoering:van aluminium-persgietwerk met robuuste tangbenen van hoogveredeld staal. De noodzakelijke handkracht wordt bij meervoudige bediening met 40 % gereduceerd. De scharnierpen is tegen verdraaien beveiligd en gelagerd. Bovendien beschikt de handklinktang over een opsteekbare trekpen-opvangreservoir, een veer-terugstelling voor zelfstandige trekpen-uitworp en een openingsveer alsmede een vasthoudklem. Daarnaast beschikt de handklinktang over een clip-on klinknagel-spil verzamelcontainer, een verende pin voor automatische uitworp van de spil en een bevestigingsklem.

Toepassing: Voor aluminium tot Ø 5 mm. en staal en edelstaal tot Ø 4 mm.

Omvang van de levering: Hand-klinktang Flipper®, 1 montagesleutel en 3 mondstukken 10/18, 10/24, 10/29.

Mondstuk-toewijzing:
Klinknagel-Ø; Klinknagel-materiaal; Mondstuk
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, CAP-koper; 10/18
3 en 3,2; Alu, Cu, Staal, RVS, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-staal; 10/24
4; Alu, Cu; 10/24
4; Staal, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27
4; RVS, Stinox, PG-staal; 10/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29
4,8 en 5; Alu, PG-Alu; 10/32
Image 1
  • 1
1 of Handklinktang Flipper type 9306
ProductBedieningBeschikbaarPrijsexcl. btw