Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkpistool PH 2 slag 15mm

  • ERIKS:23429534
  • Fabrikant:4007081170017
Image 1
Blindklinkpistool PH 2 pneumatisch-hydraulisch

Uitvoering: de 360° verstelbare hydraulische kop van aluminium is uitgerust met een slijtvast cilindrisch oppervlak. De pneumatische cilinder is van aluminium spuitgietwerk, de slijtvaste en hardverchroomde kolf uit gehard staal. Slijtvaste compacte afdichting met grote uittrekkende werking en een lange levensduur. Met snelontluchtingsventiel voor hoog arbeidstempo. Effectief zwaartepunt voor moeiteloze bediening, geluidsarme pneumatische schakeling. Met afneembare restdoorn-opvangreservoir.

Toepassing: voor blindklinknagels van Ø 3 tot Ø 5 mm in alle materialen en blindklinknagels van Ø 2,4 tot 3,2 mm met kleine aanvoerunit. Niet geschikt voor CAP-blindklinknagels van roestvrijstaal.

Leveringsomvang: blindklinknagelpistool PH 2, 5 mondstukken 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, opvangreservoir, set aanvoerbakken, 2 montagesleutels MSU en MSZ.

Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; aluminium; 10/18
3,2; CAP-aluminium CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 10/24
4; aluminium Cu, CAP-aluminium CAP-cu; 16/24
4; staal, aluminium/aluminium PG-alu; 16/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 16/29
5 en 4,8; aluminium CAP-aluminium CAP-cu,; 16/29
; PG-alu
4,8 en 5; staal, aluminium/alu; 16/32
4,8 en 5; rvs, Stinox, PG-staal; 16/36
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Nagels
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Klembereik
3 - 5 mm