Eriks
GESIPA

Blindklinkpistool PH 2 pneumatisch-hydraulisch type 9315

Uitvoering:De in 360° verstelbare hydraulische kop bestaat uit aluminium en is uitgerust met een slijtvast cylindrisch-vlak. De pneumatische cylinder bestaat uit aluminium persgietwerk, de soepele, slijtvaste en hard-verchroomde kolf uit gehard staal. De slijtvaste compacte afdichting beschikt over een grote uittrekkende werking en een lange levensduur. Daarnaast beschikt het apparaat over een snel-ontluchtingsventiel voor hoog-operationele resulaten een effectief zwaartepunt voor moeiteloze bediening, een geluidsarme pneumatische schakelaar, een opvangbak voor klinknagelspillen en een handvriendelijke handgreep.

Toepassing: Voor alle materialen van Ø 3 tot 5 mm, en voor blindklinknagels Ø 2,4 mm met kleine   aanvoereenheid. Niet geschikt voor CAP-blindklinknagels van edelstaal.

Leveringsomvang: Blindklinknagelpistool PH 2, 5 mondstukken 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, 1 set   aanvoerbak, 1 opvangbak, 1 montagesleutel.

Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; mondstuk
2,4; alu; 10/18
3,2; CAP-alu, Cap-Cu; 10/18
3 u. 3,2; alu, Cu, staal, edelstaal, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-staal; 10/24
4; alu, Cu, CAP-alu, CAP-Cu; 16/24
4; staal, alu/alu, PG-alu; 16/27
4; edelstaal, Stinox, PG-staal; 16/29
5 u. 4,8; alu, CAP-alu, CAP-Cu,; 16/29
; PG-alu
4,8 u. 5; staal, alu/alu; 16/32
4,8 u. 5; edelstaal, Stinox, PG-staal; 16/36
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Blindklinkpistool PH 2 pneumatisch-hydraulisch type 9315
ProductBedieningKlembereikBeschikbaarPrijsexcl. btw