Eriks

Zuignap NBR met greep D=80 15kg zwart

  • ERIKS:12731238
Image 1
Zuignap van NBR met greep. Hefvermogen is maximaal 15 kg. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
609.0
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Kleur
Zwart
Hefvermogen
15 kg