Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zuignap met greep type 609.0
Zuignap met greep type 609.0
Zuignap van NBR met greep. Hefvermogen is maximaal 15 kg. Kleur: zwart.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
NBR
1
Diameter [mm]
80
1
Kleur
Zwart
1
Hefvermogen [kg]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zuignap met greep type 609.0
Product
Materiaal
Diameter [mm]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Diameter [mm]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zuignap NBR met greep D=80 15kg zwart
NBR
80
Zwart
€ 26,80
/
stuk
Inloggen