Eriks

Zeskantpasbout met lang draadgedeelte DIN 609 M8x40 Staal 8.8 Blank

  • ERIKS:11765093
  • Fabrikant:4043952128053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 609
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
8
Lengte
40 mm
Spoed schroefdraad
1.25
Draadsoort
Metrisch
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskantig
Sleutelwijdte
13 mm
Met moer
Nee
DIN-norm
609
Type
Draadbout
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026