Eriks

Zeskantpasbout met lang draadgedeelte DIN 609 M20x120 Staal 8.8 Blank

  • ERIKS:23691696
  • Fabrikant:4043952128701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 609
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Lengte
120 mm
Spoed schroefdraad
2.5
Draadsoort
Metrisch
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskantig
Sleutelwijdte
30 mm
Met moer
Nee
DIN-norm
609
Type
Draadbout
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026